SMC DRUKKNOP GROEN VM-30CG

VM serie 5-poorts mechanische verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM-30CG
Rubix:05275348
Fabrikant:VM-30CG
EAN:3618036581188
SMC DRUKKNOP GROEN VM-30CG

Technische samenvatting

Typedrukknop
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKKNOP GROEN VM-30CG


De VFM-serie is een 5/2 en 5/3 compacte mechanische klep verkrijgbaar met een rubberen (VFM300) of metalen afdichting (VFM200). Deze serie biedt een hoge doorstroomcapaciteit (Cv 1,0) en een hoge cyclussnelheid. De VFM-serie biedt een interne of externe behuizingsoptie en een verscheidenheid aan actuators.
Green punch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukknop
Aantal poorten5
Drukbereik0,15/1 mpa
11,60 excl. BTW
/ stuk
14,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen