SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM122-M5-33A

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM122-M5-33A
Rubix:A0149023
SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM122-M5-33A

Technische samenvatting

Type2 haven
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM122-M5-33A


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Type2 haven
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
33,09 excl. BTW
/ stuk
40,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen