SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-08A

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM130-01-08A
Rubix:05293558
Fabrikant:VM130-01-08A
EAN:3618036579192
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-08A

Technische samenvatting

Typeverdeler 3/2
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-08A


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: 01 (R 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 08 (Toggle Lever)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x44x17 mm
Logistiek gewicht150 g
Typeverdeler 3/2
Aantal poorten3
Volumestroom144 l/min
Land van oorsprongJP
33,15 excl. BTW
/ stuk
40,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen