SMC 2/2 VENTIEL EVNB704AS-F50A

VNB (luchtbediend), procesklep voor debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB704AS-F50A
Rubix:A0724638
Fabrikant:EVNB704AS-F50A
SMC 2/2 VENTIEL EVNB704AS-F50A

Technische samenvatting

Typevnb (pneumatisch bediend), procesklep voor debietregeling
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB704AS-F50A


Model VNB voor debietregeling maakt toepassing mogelijk met een breed scala aan vloeistoffen, zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm.

Sterke punten

Procesventielserie VNB Luchtbediend type Opening: 7 mm tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8 tot 2 Rc(PT) Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevnb (pneumatisch bediend), procesklep voor debietregeling
Aantal poorten2
711,07 excl. BTW
/ stuk
860,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen