BAHCO VOORSNIJTANG LINDSTROM RX 8247

Voorsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Lindström:RX 8247
Rubix:A0764455
EAN:7314150103164
BAHCO VOORSNIJTANG LINDSTROM RX 8247

Technische samenvatting

Lengte143 mm
Gewicht72 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO VOORSNIJTANG LINDSTROM RX 8247


Precisie voorsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor fijn assemblagewerk en herstel werkzaamheden. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Lengte143 mm
Gewicht72 g
Beklengte18 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 136,60 excl. BTW
/ stuk
€ 165,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen