SMC 3/2 VENTIEL VP342-5DU1-02FA
VP300, 3-poorts pilootgestuurde klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP342-5DU1-02FA
Rubix:A0724846
Fabrikant:VP342-5DU1-02FA

Technische samenvatting
| Type | vp300, 3-poorts pilootgestuurde klep |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP342-5DU1-02FA
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep. Omschakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Geschikt voor vacuüm: tot –101,2 kPa.
Sterke punten
3-poorts pilootgestuurde klep (VP300). Poortgrootte: 1/8, 1/4. Behuizing met poorten, op basis gemonteerd. Normaal gesloten of normaal open (veranderbaar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vp300, 3-poorts pilootgestuurde klep |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,13 excl. BTW
/ stuk
€ 103,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen