Referenties
SMC:VV3P3-41-031-02F
Rubix:0599034235
Fabrikant:VV3P3-41-031-02F
EAN:3618036537420

Productdetails : SMC BASISPLAAT 3 STATIONS VV3P3-41-031-02F
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1.8W(DC).Kan worden gebruikt als circuitkiezer of isolatieventiel. Schakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Vacuümwerking: tot -101,2 kPa.
Meervoudige subbasis
Sterke punten
3 port solenoid valve (VP300).
Manifold style: B mount Single base.
Common EXH, Individual EXH.
Valve stations: 20.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | pilot-poppentype verdeelstuk |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,26 excl. BTW
/ stuk
€ 75,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen