SMC 3/2 VENTIEL VP744R-5DZ1-04FA

VP700, 3-poorts pilootgestuurde klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP744R-5DZ1-04FA
Rubix:A0724425
Fabrikant:VP744R-5DZ1-04FA
SMC 3/2 VENTIEL VP744R-5DZ1-04FA

Technische samenvatting

Typevp700, 3-poorts pilootgestuurde klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP744R-5DZ1-04FA


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep. Omschakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Vacuüm toepasbaar: tot –101,2 kPa.

Sterke punten

3-poorts pilootgestuurde klep (VP700). Poortgrootte: 3/8, 1/2. Behuizing met poorten, op basis gemonteerd. Normaal gesloten of normaal open (omschakelbaar).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevp700, 3-poorts pilootgestuurde klep
Aantal poorten3
155,29 excl. BTW
/ stuk
187,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen