FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-P53C-A1 546720

VSPA standaard richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSPA-B-P53C-A1
Rubix:05125690
Fabrikant:546720
EAN:4052568184971
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-P53C-A1 546720

Technische samenvatting

Typevspa standaard richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-P53C-A1 546720


pneumatisch ventiel VSPA-B-D52-A1 Breedte 26 mm Ventielfunctie = 5/2 bistabiel-dominant, Type aandrijving = pneumatisch, Breedte = 26 mm, Standaard nominaal debiet = 1100 l/min, Werkdruk = -0,9 - 16 bar
Pneumatic valve VSPA-B-P53C-A1 construction width 26 mm. Valve function=5/3 closed, Actuation type=pneumatic, Construction width=26 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Sterke punten

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht212,8 g
Typevspa standaard richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
75,15 excl. BTW
/ stuk
90,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen