Referenties
Rexnord:7392702X
Rubix:A0635477
Fabrikant:10288004

Productdetails : REXNORD VIVA VSX110-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord E_ES_ES-R serie compressiebus-type met conische vergrendeling (HTL) naven maat 50M met een buitendiameter van 6,000 inch voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan (geel) |
| Maat | vsx110-r |
| Gewicht | 2,495 kg |
| Koppel | 62 N.m |
| Naaflengte | 127 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 782,91 excl. BTW
/ stuk
€ 947,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
