Referenties
Rexnord:7392714X
Rubix:A0635474
Fabrikant:10288012

Productdetails : REXNORD VIVA VSX170-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord E_ES_ES-R serie compressiebus-type-Taper-Lock (HTL) naven maat 120M met een buitendiameter van 17,630 inch voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan (geel) |
| Maat | vsx170-r |
| Gewicht | 3,96 kg |
| Koppel | 308 N.m |
| Naaflengte | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.128,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.365,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
