SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX220ALA

VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX220ALA
Rubix:05297922
Fabrikant:VX220ALA
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX220ALA

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX220ALA


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
-Voor lucht.
-Verhoogde duurzaamheid.
-Verminderd zoemgeluid.
-Verminderd schijnbaar vermogen.
-Verhoogde UIT-respons.
-Ruisarme constructie.

Maat: 2 (Maat 2 N.C.)
Materiaal behuizing/Poortgrootte/openingsdiameter: A (Aluminium - 1
Spanning/Elektrische ingang: L (230 VAC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties: A (G)
Montage: Geen
Elektrische ingang Richting: Standaard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x101x35 mm
Logistiek gewicht370 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
31,51 excl. BTW
/ stuk
38,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen