INA KWVE 15 B S V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Wagen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:KWVE15-B-S-V0-G4
Rubix:03148446
Fabrikant:0197476240150
EAN:4054362965015
INA KWVE 15 B S V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Technische samenvatting

Voorspanningv0 – wenig bis keine vorspannung (little to no preload)
Breedte34 mm
Lengte61,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA KWVE 15 B S V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Kogelrij-pads

Toepassingen

Olie- en vetsmering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht173 g
Voorspanningv0 – wenig bis keine vorspannung (little to no preload)
Breedte34 mm
Lengte61,2 mm
Hoogte op geleiders24 mm
Nauwkeurigheidg4
Materiaalstaal
Bouwmaat15 mm
Aangepaste tariefcode84828000
€ 100,43 excl. BTW
/ stuk
€ 121,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen