GEDORE WATERPOMPTANG 10", 7-VOUDIG VERSTELBAAR - 145 10 C
Waterpomptang 145
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:145 10 C
Rubix:10012469
Fabrikant:6412000
EAN:4010886641200

Documenten
Productdetails : GEDORE WATERPOMPTANG 10", 7-VOUDIG VERSTELBAAR - 145 10 C
De Gedore 145 10 C waterpomptang is ontworpen voor het vastgrijpen en vasthouden van buizen, koppelingen en moeren. De robuuste en compacte tang beschikt over 7 verstelposities, waardoor de bekopening snel kan worden aangepast aan de afmetingen van de te bewerken onderdelen.
Kenmerken:
De 145 10 C waterpomptang is voorzien van een verstelbaar glijscharnier met 7 posities, waarmee de bekopening snel kan worden aangepast tijdens grijp- en vasthoudwerkzaamheden. De vlakke bekken hebben inductief geharde tanden voor een betere slijtvastheid. De tang klemt zichzelf vast op buizen en moeren, waardoor minder kracht nodig is om een stevige grip te behouden.
Dit gereedschap is vervaardigd uit speciaal chroom-vanadiumstaal en heeft een verchroomde afwerking. Daarnaast heeft het een klembeveiliging. De geribbelde handgrepen zorgen voor een goede grip.
Specificaties:
• Grijpcapaciteit: 39 mm
• Totale lengte: 250 mm
• Beklengte: 41 mm
• Kopbreedte: 47 mm
• Kopdikte: 7,8 mm
• Gewicht: 0,365 kg
• Aantal verstelposities: 7
• Bekvorm: vlak
• Materiaal: speciaal chroom-vanadiumstaal
• Behandeling van de tanden: inductief gehard
• Oppervlakteafwerking: verchroomd
Normen:
• DIN ISO 8976 – vorm A: deze norm definieert de dimensionale en technische kenmerken van waterpomptangen
Kenmerken:
De 145 10 C waterpomptang is voorzien van een verstelbaar glijscharnier met 7 posities, waarmee de bekopening snel kan worden aangepast tijdens grijp- en vasthoudwerkzaamheden. De vlakke bekken hebben inductief geharde tanden voor een betere slijtvastheid. De tang klemt zichzelf vast op buizen en moeren, waardoor minder kracht nodig is om een stevige grip te behouden.
Dit gereedschap is vervaardigd uit speciaal chroom-vanadiumstaal en heeft een verchroomde afwerking. Daarnaast heeft het een klembeveiliging. De geribbelde handgrepen zorgen voor een goede grip.
Specificaties:
• Grijpcapaciteit: 39 mm
• Totale lengte: 250 mm
• Beklengte: 41 mm
• Kopbreedte: 47 mm
• Kopdikte: 7,8 mm
• Gewicht: 0,365 kg
• Aantal verstelposities: 7
• Bekvorm: vlak
• Materiaal: speciaal chroom-vanadiumstaal
• Behandeling van de tanden: inductief gehard
• Oppervlakteafwerking: verchroomd
Normen:
• DIN ISO 8976 – vorm A: deze norm definieert de dimensionale en technische kenmerken van waterpomptangen
Water pump pliers 10", 7 settings Acc. to DIN ISO 8976 Form A Lay-on slip joint and toothed recess Induction-rehardened serrated faces, with finger protection Clamps automatically on pipes and nuts GEDORE special chrome-vanadium steel, chrome-plated Model C = handles cross-hatched Model JC = with 2-component handles 145 10 = 7 settings, with extra narrow jaws 145 15 = 9 settings 145 20 = 11 settings
Sterke punten
• Zelfklemmende werking op buizen en moeren
• Snelle aanpassing van de bekopening met 7 verstelposities
• Eenvoudigere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de smalle bek
• Hogere slijtvastheid van de tanden dankzij inductieve harding
• Verminderd risico op beknelling tijdens het gebruik
• Goede corrosiebestendigheid dankzij de verchroomde afwerking
• Snelle aanpassing van de bekopening met 7 verstelposities
• Eenvoudigere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de smalle bek
• Hogere slijtvastheid van de tanden dankzij inductieve harding
• Verminderd risico op beknelling tijdens het gebruik
• Goede corrosiebestendigheid dankzij de verchroomde afwerking
Toepassingen
Deze Becro-tang is geschikt voor het vastgrijpen, vasthouden en losdraaien van buizen, koppelingen, moeren en onderdelen met uiteenlopende vormen. De smalle bek vergemakkelijkt werkzaamheden in beperkte ruimtes.
Het gereedschap is geschikt voor verschillende toepassingsgebieden:
• industrieel onderhoud: vast- en losdraaien van schroefdraadverbindingen op productielijnen, machineframes of hydraulische installaties;
• loodgieterij en klimaattechniek: werkzaamheden aan buizen, afsluiters en koppelingen met een kleine diameter in soms vochtige omgevingen, waarbij de verchroomde afwerking bescherming tegen corrosie biedt;
• werkplaatsen voor algemene mechanische werkzaamheden: assemblagewerkzaamheden aan kleine onderdelen waarbij een stevige en gecontroleerde grip vereist is;
• gebouwonderhoud en elektromechanica: toegang tot bevestigingen in kasten of kabeldoorvoeren waar weinig manoeuvreerruimte beschikbaar is.
Het gereedschap is geschikt voor verschillende toepassingsgebieden:
• industrieel onderhoud: vast- en losdraaien van schroefdraadverbindingen op productielijnen, machineframes of hydraulische installaties;
• loodgieterij en klimaattechniek: werkzaamheden aan buizen, afsluiters en koppelingen met een kleine diameter in soms vochtige omgevingen, waarbij de verchroomde afwerking bescherming tegen corrosie biedt;
• werkplaatsen voor algemene mechanische werkzaamheden: assemblagewerkzaamheden aan kleine onderdelen waarbij een stevige en gecontroleerde grip vereist is;
• gebouwonderhoud en elektromechanica: toegang tot bevestigingen in kasten of kabeldoorvoeren waar weinig manoeuvreerruimte beschikbaar is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 39 mm |
| Aantal posities | 7 |
| Type | waterpomptang |
| Gewicht | 365 g |
| Type armen | leg-op slipverbinding |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden