KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 05 250

Waterpomptang Alligator 88 05

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:88 05 250
Rubix:10160107
EAN:4003773035497
KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 05 250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit46 mm
Aantal posities9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 88 05 250


De KNIPEX Alligator® waterpomptang biedt een compacte, krachtige oplossing die optimale prestaties levert, zelfs in de meest krappe ruimtes. Dankzij de zelfklemmende bekken, de verchroomde afwerking en de ergonomische meercomponentenhandgrepen combineert dit gereedschap maximale grip, duurzaamheid en gebruikscomfort. Het is ideaal voor professionals in de bouw, loodgieterij en onderhoud die een robuuste tang met hoge betrouwbaarheid nodig hebben.

Kenmerken:
De KNIPEX Alligator® is een compacte en robuuste waterpomptang die ideaal is voor werkzaamheden in beperkte ruimtes. De slanke kop en het doorgestoken scharnier zorgen voor een uitstekende toegankelijkheid en optimale stabiliteit dankzij de dubbele geleiding. De zelfklemmende werking op moeren en buizen garandeert een stevige grip zonder dat u kracht hoeft te zetten, zelfs bij vastgeroeste verbindingen. De handgrepen van twee materialen zorgen voor een comfortabele en veilige grip. Dankzij de constructie van gesmeed chroom-vanadiumstaal en de verchroomde afwerking is deze tang uiterst slijtvast en corrosiebestendig, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor intensief gebruik buitenshuis.

Specificaties:
- Beschikbare modellen: 88 05 250, 88 05 180 en 88 05 300
- Totale lengte: 180 mm (88 05 180), 250 mm (88 05 250) en 300 mm (88 05 300)
- Gewicht: 210 g (180), 344 g (250) en 560 g (300)
- Afmetingen exclusief lengte: 56 x 19 mm (180), 50 x 18 mm (250) en 51 x 22 mm (300)
- Capaciteit voor buizen: tot Ø 70 mm, afhankelijk van het model
- Capaciteit voor moeren: tot 60 mm voor de versie 300
- Instelposities: 9
- Handgrepen: dunne, kraagloze handgrepen van twee materialen voor een betere hanteerbaarheid
- Afwerking: verchroomd, voor een betere bescherming tegen roest
- Inductiegeharde tanden: hardheid van ongeveer 61 HRC
- Geïntegreerde klembeveiliging om verwondingen te voorkomen
- Onderhoudsvrij ontwerp, vuilafstotend

Normen:
- Voldoet aan de norm DIN ISO 8976.
- Voldoet aan REACH: bevat geen SVHC-stoffen.

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits familiebedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van professionele tangen. Het bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn expertise en ontwerpt uiterst nauwkeurige gereedschappen voor de meest veeleisende professionals. Met meer dan 1.000 referenties en een aanwezigheid in meer dan 100 landen staat het merk synoniem voor betrouwbaarheid, innovatie en prestaties. Het streven naar kwaliteit van KNIPEX komt tot uiting in een productie die uitsluitend in Duitsland plaatsvindt, met inachtneming van de strengste industrienormen.
Good access to the workpiece due to slim size of head and joint area. More output and comfort compared to conventional water pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning for 30 % more gripping capacity. with slim multi-component grips without collar for better handling and easier transport Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

- Zelfklemmend grijpen: zorgt voor een veilige bevestiging zonder inspanning om het werkstuk vast te houden, ideaal voor verbindingen die moeilijk los te maken zijn
- Grote capaciteit in een compact formaat: grotere opening (tot 70 mm) voor een gereedschap van slechts 300 mm
- Extreem robuust: geharde bekken, doorgestoken scharnier en roestwerende afwerking garanderen stevigheid en duurzaamheid

Toepassingen

De KNIPEX Alligator® is ontworpen voor dagelijks gebruik in de bouw, loodgieterij, verwarmingsinstallaties, industrieel onderhoud en ambacht. Deze tang is ideaal voor het vastgrijpen, vasthouden en draaien van buizen, moeren en verbindingen, zelfs in vochtige omgevingen of buiten. Dankzij het compacte ontwerp kan deze tang efficiënt worden gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals sanitaire installaties of technische kasten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x64x85 mm
Lengte250 mm
Openingscapaciteit46 mm
Aantal posities9
Gewicht344 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
€ 31,61 excl. BTW
/ stuk
€ 38,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden