KNIPEX WATERPOMPTANG SMARTGRIP 85 01 250
Waterpomptang SmartGrip
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:85 01 250
Rubix:10162730
EAN:4003773061304






Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG SMARTGRIP 85 01 250
De Knipex SmartGrip® 85 01 250 is een zelfinstellende waterpomptang ontworpen voor situaties waarin vaak tussen verschillende werkstukgroottes moet worden gewisseld. De instelling gebeurt met één hand en zonder voorafgaande afstelling. Het gereedschap combineert mechanische stabiliteit met een betrouwbare grip op buizen en moeren.
Kenmerken:
De 85 01 250 waterpomptang beschikt over een automatische éénhandige instelling, bruikbaar voor zowel rechts- als linkshandigen. De bekken passen zich automatisch aan bij contact met het werkstuk, zonder voorafgaande afstelling. De zelfklemmende werking op buizen en moeren voorkomt wegglijden en vermindert de benodigde kracht tijdens het werken. De slanke vorm van kop en scharnier, gecombineerd met een vlak scharnierpunt, verbetert de toegankelijkheid tot onderdelen in beperkte ruimtes. Het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding verhoogt de stabiliteit van het gereedschap en beperkt vervorming bij belasting. De bekken zijn voorzien van speciaal geharde tanden (ca. 61 HRC), wat zorgt voor een veilige grip en hoge slijtvastheid. De beschermnok voorkomt dat vingers bekneld raken tijdens het gebruik. De kunststof gecoate handgrepen zorgen voor een stabiele grip. Een vergrendelingshendel houdt de handgrepen gesloten tijdens transport of opslag en vermindert zo de benodigde ruimte.
Specificaties:
• Type gereedschap: zelfinstellende waterpomptang
• Afwerking: gepolijst
• Oppervlak: grijs geatramenteerd
• Materiaal handgrepen: kunststof bekleding
• Gewicht: 370 g
• Afmetingen: 250 × 53 × 16 mm
• Capaciteit voor buizen: diameter 32 mm
• Capaciteit voor moeren (bekopening): 36 mm
• Hardheid tanden: ca. 61 HRC
Normen:
• DIN ISO 8976: norm voor waterpomptangen
• REACH-conformiteit: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Kenmerken:
De 85 01 250 waterpomptang beschikt over een automatische éénhandige instelling, bruikbaar voor zowel rechts- als linkshandigen. De bekken passen zich automatisch aan bij contact met het werkstuk, zonder voorafgaande afstelling. De zelfklemmende werking op buizen en moeren voorkomt wegglijden en vermindert de benodigde kracht tijdens het werken. De slanke vorm van kop en scharnier, gecombineerd met een vlak scharnierpunt, verbetert de toegankelijkheid tot onderdelen in beperkte ruimtes. Het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding verhoogt de stabiliteit van het gereedschap en beperkt vervorming bij belasting. De bekken zijn voorzien van speciaal geharde tanden (ca. 61 HRC), wat zorgt voor een veilige grip en hoge slijtvastheid. De beschermnok voorkomt dat vingers bekneld raken tijdens het gebruik. De kunststof gecoate handgrepen zorgen voor een stabiele grip. Een vergrendelingshendel houdt de handgrepen gesloten tijdens transport of opslag en vermindert zo de benodigde ruimte.
Specificaties:
• Type gereedschap: zelfinstellende waterpomptang
• Afwerking: gepolijst
• Oppervlak: grijs geatramenteerd
• Materiaal handgrepen: kunststof bekleding
• Gewicht: 370 g
• Afmetingen: 250 × 53 × 16 mm
• Capaciteit voor buizen: diameter 32 mm
• Capaciteit voor moeren (bekopening): 36 mm
• Hardheid tanden: ca. 61 HRC
Normen:
• DIN ISO 8976: norm voor waterpomptangen
• REACH-conformiteit: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Self-controlled adjustment on the workpiece simply by squeezing the handles - ideal for frequent changeover to workpieces of different size. One-hand operation for left and right handed people. Locking lever for space saving transport with reliable closed handles. Fine adjustment for favourable handle width. Slim dimensions for good access to the workpiece. Capacity: for nuts 10 - 36 mm (1 3/8") a/f. For pipes 1/8" - 1 1/4". Box-joint design: high stability because of double guide and reliable catching of the hinge bolt. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Favourable lever action: optimum transmission of force. Guard prevents operators' fingers being pinched. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Snelle aanpassing aan verschillende werkstukmaten dankzij automatische instelling
• Betrouwbare grip op buizen en moeren, waardoor herpositioneren wordt beperkt
• Goede toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij slanke kop en scharnier
• Verhoogde mechanische stabiliteit dankzij doorgestoken scharnier met dubbele geleiding
• Eenvoudig transport en opslag dankzij vergrendelingshendel voor de handgrepen
• Betrouwbare grip op buizen en moeren, waardoor herpositioneren wordt beperkt
• Goede toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij slanke kop en scharnier
• Verhoogde mechanische stabiliteit dankzij doorgestoken scharnier met dubbele geleiding
• Eenvoudig transport en opslag dankzij vergrendelingshendel voor de handgrepen
Toepassingen
Deze waterpomptang wordt gebruikt voor klem- en vasthoudwerkzaamheden op buizen en moeren met verschillende afmetingen. Het gereedschap wordt toegepast bij montage-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden in de bouwsector, productieomgevingen en werkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 255x48x50 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 36 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Type armen | anti-slip |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,75 excl. BTW
/ stuk
€ 54,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden