Referenties
Facom:RWS2-2MW6DBS
Rubix:A0607936
EAN:3662424174643

Productdetails : FACOM RWS2 - WERKBANK HOUTEN BLAD ZWART RWS2-2MW6DBS
Sterke punten
•Onderkast met 6 laden: 3 laden van 60 mm, 2 laden van 130 mm, 1 lade van 200 mm
Laden die volledig openen op telescopische kogellagers
Laden voorzien van een selectief openingssysteem Vooraf gevulde polypropyleen ladegrepen
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Maximale belasting per lade: 20/25/30 kg
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermisch gevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules. Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
U-vormige poten van plaatstaal Kan aan de grond worden bevestigd
Werkblad: 40 mm meerlaags beukenhout Geschikt voor het installeren van een bankschroef Statische belastbaarheid: 1 ton
Eenvoudige en snelle montage
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Laden die volledig openen op telescopische kogellagers
Laden voorzien van een selectief openingssysteem Vooraf gevulde polypropyleen ladegrepen
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Maximale belasting per lade: 20/25/30 kg
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermisch gevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules. Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
U-vormige poten van plaatstaal Kan aan de grond worden bevestigd
Werkblad: 40 mm meerlaags beukenhout Geschikt voor het installeren van een bankschroef Statische belastbaarheid: 1 ton
Eenvoudige en snelle montage
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 6 |
| Model | rws2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 924,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.118,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
