Referenties
Facom:JET.WA14M3
Rubix:A0139340
EAN:3662424107351

Productdetails : FACOM WERKBLAD HOUT M3 28MM JET.WA14M3
Facom werkblad hout m3 28mm jet.wa14m3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 0 |
| Toegestane lading | 20 kg |
| Breedte | 546 mm |
| Diepte | 774 mm |
| Hoogte | 28 mm |
| Materiaal | multiplex beukenhout |
| Aantal elementen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,50 excl. BTW
/ stuk
€ 215,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
