Referenties
Betra:131007
Rubix:12010445
EAN:8715268000403

Productdetails : BETRA WERKBORSTEL UNION 190 MM 711 U
Kokos handborstel, breedte 19 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Materiaal | union |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden