PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 200 K1 M/HEFT
Werkplaatsvijl 1162
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:11214206
Rubix:23082176
EAN:4007220541999



Documenten
Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 200 K1 M/HEFT
Met vorm F volgens DIN 7261 en de exclusieve spiraalkap van Pferd Tools maakt deze ronde werkplaatsvijl deel uit van een assortiment voor paswerk en afwerking. Uitvoeringen zijn beschikbaar met of zonder handgreep, afhankelijk van de verpakking.
Kenmerken:
De ronde werkplaatsvijl van Pferd Tools is voorzien van een cirkelvormige kap en een tang, geschikt voor handmatige bewerkingen. De speciale spiraalkap ondersteunt een homogene materiaalafname van de punt tot aan de tang. Drie kapgroftes dekken verschillende bewerkingsfasen. Kap 1 is voor voorbewerking (grove materiaalafname), kap 2 staat voor universeel gebruik en kap 3 wordt gebruikt voor afwerking. De serie is leverbaar zonder handgreep of met een ergonomische bi-materiaal vijlhandgreep.
Specificaties:
• Profiel: rond
• Productcategorie: werkplaatsvijlen
• Profielreferentie Pferd Tools: 1162
• Uitvoering: met tang
• Vorm: F (volgens DIN 7261)
• Beschikbare lengtes: 100 mm tot 350 mm
• Beschikbare diameters: 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm
• Beschikbare kapgroftes: 1, 2, 3
• Aanbevolen handgrepen (afhankelijk van lengte/diameter): FH 2-10, FH 3-10, FH 4-10, FH 5-5
• Geschikte materialen: aluminium, brons, koper, messing, zink, gietijzer, staal (exclusief roestvast staal)
• Materiaallimiet: staal tot 1.200 N/mm² (hardheid < 38 HRC)
Normen:
De 1162 werkplaatsvijlen zijn vorm F volgens DIN 7261. Deze norm definieert de geometrische vorm en afmetingen (diameter en lengte) van ronde werkplaatsvijlen.
Kenmerken:
De ronde werkplaatsvijl van Pferd Tools is voorzien van een cirkelvormige kap en een tang, geschikt voor handmatige bewerkingen. De speciale spiraalkap ondersteunt een homogene materiaalafname van de punt tot aan de tang. Drie kapgroftes dekken verschillende bewerkingsfasen. Kap 1 is voor voorbewerking (grove materiaalafname), kap 2 staat voor universeel gebruik en kap 3 wordt gebruikt voor afwerking. De serie is leverbaar zonder handgreep of met een ergonomische bi-materiaal vijlhandgreep.
Specificaties:
• Profiel: rond
• Productcategorie: werkplaatsvijlen
• Profielreferentie Pferd Tools: 1162
• Uitvoering: met tang
• Vorm: F (volgens DIN 7261)
• Beschikbare lengtes: 100 mm tot 350 mm
• Beschikbare diameters: 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm
• Beschikbare kapgroftes: 1, 2, 3
• Aanbevolen handgrepen (afhankelijk van lengte/diameter): FH 2-10, FH 3-10, FH 4-10, FH 5-5
• Geschikte materialen: aluminium, brons, koper, messing, zink, gietijzer, staal (exclusief roestvast staal)
• Materiaallimiet: staal tot 1.200 N/mm² (hardheid < 38 HRC)
Normen:
De 1162 werkplaatsvijlen zijn vorm F volgens DIN 7261. Deze norm definieert de geometrische vorm en afmetingen (diameter en lengte) van ronde werkplaatsvijlen.
Sterke punten
• Homogene materiaalafname dankzij speciale spiraalkap
• Verlengde standtijd bij intensief gebruik
• Afgestemde bewerking via drie kapgroftes
• Eenvoudige handmatige inzet met tang voor montage van handgreep
• Verlengde standtijd bij intensief gebruik
• Afgestemde bewerking via drie kapgroftes
• Eenvoudige handmatige inzet met tang voor montage van handgreep
Toepassingen
De 1162 ronde werkplaatsvijl wordt gebruikt voor het bewerken van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnenradius. Deze wordt gebruikt voor handmatige bewerkingen zoals ontbramen, afronden, afschuinen, oppervlaktebewerking en afwerking. Ze is geschikt voor aluminium, koperlegeringen (brons, messing), zink, gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS) en staal, inclusief gietstaal, binnen de opgegeven sterkte- en hardheidsgrenzen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,21 excl. BTW
/ stuk
€ 9,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
