Referenties
Pferd Tools:1132 250 H2
Rubix:23082351
Fabrikant:11108252
EAN:4007220006719

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL DRIEKANT 1132 250 K2
Pferd werkplaatsvijl driekant 1132 250 k2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 17,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
