Referenties
Makita:HW001GZ
Rubix:A0610918
Fabrikant:HW001GZ
EAN:0197050000255

Productdetails : MAKITA HOGEDRUKREINIGER HW001GZ
Ideaal voor die plekken waar geen stroompunten aanwezig zijn. Hogedrukreiniger met een maximale wateropbrengst van 420 liter per uur. Zelfaanzuigende hogedrukreiniger inclusief aanzuigslang met één meter opvoerhoogte. Ideaal voor bijvoorbeeld het reinigen van wandelpaden, motorfietsen, auto's, tuinmeubilair en balkons. Automatisch omschakelen naar tweede accu voor langere looptijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 420 l/h |
| Druk | 115 bar |
| Hogedrukslang | 5 m |
| Voeding | 40 V |
| Vermogen | 1200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 719,74 excl. BTW
/ stuk
€ 870,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
