Referenties
Zarges:40032
Rubix:15130220
EAN:4003866400324

Documenten
Productdetails : ZARGES OPSTAP ALUMINIUM 2 TREDEN Z600 - 40032
Zarges z600 alu.opstap 2 tree 40032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 2 |
| Maximale werkhoogte | 2,4 m |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Hoogte platform | 0,4 m |
| Type | opstapje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,44 excl. BTW
/ stuk
€ 338,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden