ROEBUCK ZIJSNIJTANG KABELSTRIPFUNCTIE 160MM - 5074201
ZIJKNIPTANG MET GEÏSOLEERDE STRIPPER 1000V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:5074201
Rubix:10521337
EAN:3660338341786

Documenten
Productdetails : ROEBUCK ZIJSNIJTANG KABELSTRIPFUNCTIE 160MM - 5074201
EN IEC 60900 VDE/GS gecertificeerd
Multifunctioneel gereedschap voor elektrische installatie en bedrading.
Precisiesnijkant voor het strippen van geleidende draden van 1,5 en 2,5 mm² en het snijden van zachte koperen draden tot stalen kabels.
Mat verchroomd.
Duits fabricaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 160 mm |
| Beklengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,20 excl. BTW
/ stuk
€ 30,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden