Referenties
Bahco:21HDG-140IP
Rubix:A0772419
EAN:7314150231348

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO HD 140MM 21HDG-140IP
Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie. IP Industrie verpakking. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Beklengte | 15,9 mm |
| Snijcapaciteit | 2,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,91 excl. BTW
/ stuk
€ 33,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen