Referenties
Bahco:2646 RK
Rubix:10081592
EAN:7314151496678

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG OVAAL MICRO 110M 2646 RK
Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal. Glansgepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Kunststof grepen met terugslagveer. Knipcapaciteit geldt voor koperdraad. 2646RK: met draadvanger. 2646RK with lead catcher.
Sterke punten
•Mirror polished
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increases reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
Handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
2646RK with lead catcher
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increases reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
Handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
2646RK with lead catcher
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 110 mm |
| Gewicht | 46 g |
| Beklengte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,81 excl. BTW
/ stuk
€ 129,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
