SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-150
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1L15H-150
Rubix:05266551
EAN:3618035655569

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-150
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator met Kogelomloop geleiding
CY1L, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Ball Bushing
Sterke punten
Slider style: ball bushing bearing
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 279x105x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1412 g |
| Type | cy |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,32 excl. BTW
/ stuk
€ 621,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen