SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-250
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1L15H-250
Rubix:05299466
Fabrikant:CY1L15H-250
EAN:3618035655514

Technische samenvatting
| Type | staafloze cilinder; dubbelwerkend |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L15H-250
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator met Kogelomloop geleiding
CY1L, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Ball Bushing
Sterke punten
Slider style: ball bushing bearing
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 379x105x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1620 g |
| Type | staafloze cilinder; dubbelwerkend |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,30 excl. BTW
/ stuk
€ 654,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen