SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B10-150
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B10-150
Rubix:05299478
Fabrikant:CY3B10-150

Technische samenvatting
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B10-150
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 231x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,85 excl. BTW
/ stuk
€ 184,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen