SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B15-400
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B15-400
Rubix:05266515
Fabrikant:CY3B15-400

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B15-400
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 503x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 517 g |
| Type | cy |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,78 excl. BTW
/ stuk
€ 245,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen