SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-200

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B20TF-200
Rubix:05266519
Fabrikant:CY3B20TF-200
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-200

Technische samenvatting

Typecy
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-200


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
•Magnetically coupled rodless cylinder
•Basic Type
•Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximum operating pressure:   0.7MPa
•Ambient temperature:   -10 to 60°C

Bore Size: 20mm
Port Thread: TF (G Thread)
Stroke: 200
Made to Order: None

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)332x36x36 mm
Logistiek gewicht431 g
Typecy
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger23 mm
Land van oorsprongJP
€ 281,38 excl. BTW
/ stuk
€ 340,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen