SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25-800
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B25-800
Rubix:05299502
EAN:3618035647229

Technische samenvatting
| Type | smc zuigerstangloze cilinder cy3b25-800 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 800 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25-800
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 937x46x46 mm |
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Type | smc zuigerstangloze cilinder cy3b25-800 |
| Slag van de Cilinder | 800 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6,5 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 443,75 excl. BTW
/ stuk
€ 536,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen