SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG32TF-600Z
Zuigerstangloze Actuatoren CY1-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1SG32TF-600Z
Rubix:A0728332

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG32TF-600Z
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Glijgeleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7450 g |
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 789,25 excl. BTW
/ stuk
€ 954,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen