SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B25TF-500Z
Zuigerstangloze Actuatoren MY1-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B25TF-500Z
Rubix:A0728114
Fabrikant:MY1B25TF-500Z



Technische samenvatting
| Type | geleide cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B25TF-500Z
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Zonder Slaginstelling
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2220 g |
| Type | geleide cilinder |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,95 excl. BTW
/ stuk
€ 376,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen