SMC SERIES MY1 MY1B40TF-1200Z
Zuigerstangloze Actuatoren MY1-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B40TF-1200Z
Rubix:A0728619
Fabrikant:MY1B40TF-1200Z

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SERIES MY1 MY1B40TF-1200Z
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Zonder Slaginstelling
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12000 g |
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,27 excl. BTW
/ stuk
€ 727,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen