SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TFG-1600Z

Zuigerstangloze Actuatoren MY1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1B40TFG-1600Z
Rubix:A0728610
Fabrikant:MY1B40TFG-1600Z
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TFG-1600Z

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder24 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40TFG-1600Z


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Zonder Slaginstelling

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12510 g
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder24 mm
Diameter zuiger40 mm
Land van oorsprongJP
€ 685,67 excl. BTW
/ stuk
€ 829,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen