SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C16-400

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C16-400
Rubix:A0728451
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C16-400

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C16-400


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger16 mm
Land van oorsprongJP
€ 707,52 excl. BTW
/ stuk
€ 856,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen