SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C16G-100

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C16G-100
Rubix:05266691
EAN:3618036312157
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C16G-100

Technische samenvatting

Typemy1
Slag van de Cilinder100 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C16G-100


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1160 g
Typemy1
Slag van de Cilinder100 mm
Diameter zuiger16 mm
Land van oorsprongJP
€ 675,60 excl. BTW
/ stuk
€ 817,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen