SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-500
Zuigerstangloze Actuatoren MY1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1C20G-500
Rubix:A0730147

Technische samenvatting
| Type | mechanisch gekoppelde stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-500
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Type | mechanisch gekoppelde stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,74 excl. BTW
/ stuk
€ 925,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen