SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C32G-300

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C32G-300
Rubix:05299592
Fabrikant:MY1C32G-300
EAN:3618036310238
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C32G-300

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder300 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C32G-300


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6400 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder300 mm
Diameter zuiger32 mm
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 912,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.103,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen