SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H25TFG-150

Zuigerstangloze Actuatoren MY2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2H25TFG-150
Rubix:05266739
Fabrikant:MY2H25TFG-150
EAN:3618036296877
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H25TFG-150

Technische samenvatting

Typemy2
Slag van de Cilinder150 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2H25TFG-150


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Hoog Nauwkeurige geleiding
•w/o Stroke Adjustment Unit
•Mechanically joint rodless cylinder
•High precision guide type
•Bore sizes (mm): 16, 25, 40
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Maximum standard stroke: 600mm
•Auto switch capable

Guide Suffix: High Precision Guide 1 Shaft
Bore Size: 25mm
Port Thread: TF [G (Ø25 & 40)]
Stroke: 150
Stroke Adjusting Unit: w/o Adjustment Unit
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3610 g
Typemy2
Slag van de Cilinder150 mm
Diameter zuiger25 mm
Land van oorsprongJP
€ 753,74 excl. BTW
/ stuk
€ 912,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen