FACOM ZUIGERVEERTANG 750.TB

Zuigerveerspanbanden met ratelmechanisme

Zie technische informatie

Referenties

Facom:750.TB
Rubix:10108901
EAN:3148511981108
FACOM ZUIGERVEERTANG 750.TB

Technische samenvatting

Typezuigerveercompressor
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ZUIGERVEERTANG 750.TB


d [mm]: 55...110L [mm]: 80[g]: 260

Sterke punten

• Om de zuigers gemakkelijker te monteren bij een gelijkmatig samendrukken van de zuigerveren.• Ratelmechanisme.• Geleverd met een spansleutel (lengte: 6 mm).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)105x105x105 mm
Gewicht verpakking269 g
Typezuigerveercompressor
€ 48,32 excl. BTW
/ stuk
€ 58,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen