Referenties
Kärcher:1.783-220.0
Rubix:25121072
Fabrikant:1.783-220.0
EAN:4039784717862

Productdetails : KARCHER SCHROB-/MACHINE BR 30/4 C
De BR 30/4 C zuigreiniger is de hygiënische en snelle oplossing voor kleine oppervlakken. Het vuil wordt in één beweging gewassen en gedroogd; er wordt uitsluitend met helder water gereinigd en de handen komen nooit in contact met het water.
Sterke punten
Handy and easy to use, it slips everywhere even under furniture.
Toepassingen
Restaurant, boutique, hotel or sanitary area: the suction washer BR 30/4 C cleans all hard surfaces smoothly.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 953x387x343 mm |
| Logistiek gewicht | 11900 g |
| Schrobbreedte | 300 mm |
| Capaciteit | 200 m² |
| Voeding | 230 V |
| Zuigbreedte | 300 mm |
| Schoon watertank | 4 l |
| Vuile watercontainer | 4 l |
| Land van oorsprong | LT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.660,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.009,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
