Referenties
Facom:NJ.14S
Rubix:10560967
EAN:3662424035654



Productdetails : FACOM DOP 3/8" 6-KANT IMPACT NJ.14S
A ["]: 7/16d [mm]: 18.9L [mm]: 29.5L1 [mm]: 7.8[g]: 34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Aansluiting | 7/16 '' |
| Diameter | 18,9 mm |
| Lengte | 29,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
