Referenties
Stahlwille:26090033
Rubix:10121963
EAN:4018754016525



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2609-33
1" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1102 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 1102 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,05 excl. BTW
/ stuk
€ 108,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
