Referenties
Stahlwille:25010046
Rubix:A0648620
EAN:4018754233892



Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-46
3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Sterke punten
•STAHLWILLE: As a traditional German company from Wuppertal, we have been offering tools that are appreciated worldwide for their excellent quality for more than 160 years.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x67x64 mm |
| Logistiek gewicht | 746 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 67 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Gewicht | 746 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,90 excl. BTW
/ stuk
€ 79,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen