STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-27

Dop

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:23010027
Rubix:10121879
EAN:4018754015122
STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-27

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter27 mm
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-27


1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
IMPACT socket inserts 27mm 50 IMP 27

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x39x45 mm
Logistiek gewicht190 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter27 mm
Lengte45 mm
Vierkant12,7 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht190 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 17,73 excl. BTW
/ stuk
€ 21,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden