Referenties
Bahco:SB6709PH-3
Rubix:A0769576
Fabrikant:SB6709PH-3
EAN:7314150240883




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 36 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 PH3 SB SB6709PH-3
Bahco schroevendraaierdopsleutel SB6709PH-3 voor Phillips PH3-schroeven met 1/4" vierkant. Hooggepolijste afwerking, geschikt voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 1/4' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 12 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen