Referenties
Bahco:7800DM-11
Rubix:10083427
EAN:7314151097011

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 11MM 7800DM-11
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 51 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,64 excl. BTW
/ stuk
€ 8,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen