Referenties
Facom:S.15GRP
Rubix:A0734204
EAN:3662424111921

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 15 MM S.15GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 15 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 15 '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,9 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
